Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufrolle LR5204-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849562-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LR5204-2RS
EAN/GTIN:
     4012802805734
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Laufrolle LR5204-2RS

Laufrollen LR, beidseitg abgedichtet
geeignet für hohe radiale und axiale Kräfte in beide Richtungen, Kunststoffkäfig, vorgefettet.
Nachsetzzeichen:
2Z= beidseitig Deckscheibe
2RS= beidseitig Lippendichtung, axial dichtend
2RSR= beidseitig Lippendichtung, radial dichtend

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 52 mm · Bohrungs-Ø: 20 mm · Gewicht: 210 g · Herst.-Teilenr.: LR5204-2RS · Produkt-Art: Laufrolle · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 21 mm · Produktabmessung, Ø: 52 mm · Typ (Hersteller-Typ): LR5204-2RS · Weitere technische Daten: zweireihig, beidseitig abgedichtet

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 52 mm x 21 mm
Produktabmessung, Ø:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
21 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
LR5204-2RS
Typ (Hersteller-Typ):
LR5204-2RS
Bohrungs-Ø:
20 mm
Außen-Durchmesser:
52 mm
Gewicht:
210 g
Produkt-Art:
Laufrolle
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, kurvenrollen ina, kurvenrollen, 04012802805734, INA, LR5204-2RS, 174-1158
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 62,73*
€ 86,77*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 74,51*
€ 96,22*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 137,79*
€ 171,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.