Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Kurvenrolle KRVE40-PP-A Außen-Durchmesser 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849578-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KRVE40-PP-A
EAN/GTIN:
     4012802427875
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen krve40
kurvenrollen ina
Kurvenrolle KRVE40-PP-A

Kurvenrollen mit Axialführung, vollnadelig.
Baureihe KRVE mit Exzenter, Durch den dickwandigen Außenring eignen sie sich für hohe radiale Belastungen und der Ausgleich von Fluchtungsfehlern ist möglich. Kurvenrollen ohne Käfig haben die höchstmögliche Anzahl an Wälzkörpern. Sie eignen sich für Kurvengetriebe, Führungsbahnen und Förderanlagen.
Nachsetzzeichen:
A = Standard
PP = Kunststoff-Axialgleitscheibe mit angeformter Dichtlippe auf beiden Seiten.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 22 mm · Gewicht: 262 g · Herst.-Teilenr.: KRVE40-PP-A · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Kurvenrolle · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 58 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Typ (Hersteller-Typ): KRVE40-PP-A · Weitere technische Daten: mit Exzenter,mit Axialführung, vollnadelig, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 40 mm x 58 mm
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
KRVE40-PP-A
Typ (Hersteller-Typ):
KRVE40-PP-A
Außen-Durchmesser:
22 mm
Gewicht:
262 g
Produkt-Art:
Kurvenrolle
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen, INA, KRVE40-PP-A
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 38,99*
€ 49,66*
1 Tag
12
€ 8,90*
ab € 38,98*
€ 49,66*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 42,12*
€ 51,36*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 44,42*
€ 53,66*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 73,18*
€ 82,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 73,18* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.