Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Radial-Gelenklager GE160-DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849609-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GE160-DO
EAN/GTIN:
     4012802531046
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
gelenklager ina
radial-gelenklager
INA Radial-Gelenklager GE160-DO

Radial-Gelenklager GE160-DO

Radial-Gelenklager GE, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-01
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:

PB = Gleitpaarung Stahl/Bronze
UK = Gleitpaarung Hartchrom/PTFE-Verbundwerkstoff
DO = Gleitpaarung Stahl/Stahl
2RS = Beidseitig Lippen-Dichtungen
FW = Verbundwerkstoff
LO = Gleitpaarung Stahl/Stahl bei Maßreihe W

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 230 mm · Bohrungs-Ø: 160 mm · Gewicht: 14200 g · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Länge: 230 mm · Produktabmessung, Ø: 105 mm · Weitere technische Daten: wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1 Maßreihe E

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 105 mm x 230 mm
Produktabmessung, Ø:
105 mm
Produktabmessung, Länge:
230 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
GE160-DO
Typ (Hersteller-Typ):
GE160-DO
Bohrungs-Ø:
160 mm
Außen-Durchmesser:
230 mm
Gewicht:
14200 g
Produkt-Art:
Radial-Gelenklager
Weitere Suchbegriffe: 04012802531046, INA, GE160-DO
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 636,27*
€ 705,31*
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 673,24*
€ 718,96*
1
Frei Haus
ab € 680,75*
€ 726,56*
1
€ 4,95*
ab € 677,2444*
€ 726,5644*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 1.227,32*
€ 1.306,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.306,27*
€ 1.554,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.298,07*
€ 1.544,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.265,94*
€ 1.506,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.245,89*
€ 1.482,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.227,32*
€ 1.460,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.