Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadellager NA4918-XL Bohrungs-Ø 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849645-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NA4918-XL
EAN/GTIN:
     4012802845051
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv ina
nadellager massiv
INA Nadellager NA4918-XL Bohrungs-Ø 90 mm

Nadellager NA4918-XL

Nadellager NA49 nach DIN 617/ISO 1206
Lager mit Innenring werden auf Wellen eingesetzt, die nicht als Wälzlagerlaufbahn dienen können.
Nachsetzzeichen:
XL = Standard
ZW = zweireihig, abhängig von Baugröße

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 125 mm · Bohrungs-Ø: 90 mm · Drehzahl (max.): 4550 U/min · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Produktabmessung, Ø: 125 mm · Tragezahl dyn. Radial: 129000 N · Tragezahl stat. Radial: 250000 N · Weitere technische Daten: Nadellager Maßreihe 49, nach DIN 617/ISO 1206,einreihig, mit Borden, mit Innenring

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 125 mm x 125 mm
Produktabmessung, Ø:
125 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
90 mm
Herst.-Teilenr.:
NA4918-XL
Typ (Hersteller-Typ):
NA4918-XL
Bohrungs-Ø:
90 mm
Tragezahl dyn. Radial:
129000 N
Außen-Durchmesser:
125 mm
Tragezahl stat. Radial:
250000 N
Drehzahl (max.):
4550 U/min
Produkt-Art:
Nadellager
Weitere Suchbegriffe: INA, NA4918-XL, Wälzlager, Radialkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 103,53*
€ 113,70*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 102,64*
€ 113,71*
5 Tage
5
€ 4,90*
ab € 103,30*
€ 113,72*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 103,36*
€ 113,72*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 195,91*
€ 212,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,85*
€ 253,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,16*
€ 252,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,81*
€ 248,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,53*
€ 246,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,91*
€ 233,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 195,91* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.526,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.