Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Innenring IR320X350X80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849829-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR320X350X80
EAN/GTIN:
     4054362409694
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Innenring IR320X350X80

IR Innenringe, feinbearbeitet, nach DIN 620
Innenringe sind aus gehärtetem Wälzlagerstahl und haben feinbearbeitete oder geschliffene Laufbahnen. Innenringe werden für Nadelhülsen, Nadelbuchsen und Nadelkränzen benötigt, wenn die Welle nicht als Laufbahn genutzt werden kann. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 350 mm · Bohrungs-Ø: 320 mm · Gewicht: 9800 g · Herst.-Teilenr.: IR320X350X80 · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Innenring · Produktabmessung, Breite: 350 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Produktabmessung, Ø: 350 mm · Typ (Hersteller-Typ): IR320X350X80 · Weitere technische Daten: feinbearbeitet

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 350 mm x 80 mm
Produktabmessung, Ø:
350 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
350 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
IR320X350X80
Typ (Hersteller-Typ):
IR320X350X80
Bohrungs-Ø:
320 mm
Außen-Durchmesser:
350 mm
Gewicht:
9800 g
Produkt-Art:
Innenring
Weitere Suchbegriffe: Nadellager-Innenring, Nadellagerinnenring, nadelhülsen ina, nadellager innenring, 04054362409694, INA, IR320X350X80
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 830,64*
€ 888,98*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 836,36*
€ 893,42*
Frei Haus
ab € 906,63*
€ 972,99*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 887,57*
€ 979,07*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 1.306,92*
€ 1.387,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.387,96*
€ 1.651,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.378,30*
€ 1.640,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.342,35*
€ 1.597,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.319,09*
€ 1.569,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.306,92*
€ 1.555,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.