|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1849864-BP Herst.-Nr.: K70X78X46-ZW-H/0-7 EAN/GTIN: 4012802695182 |
| |
|
|  |  |
 | Nadelkranz K70X78X46-ZW-H/0-7
Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030
Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert auf DIN 5 405-1. Da ihre radiale Bauhöhe nur dem Durchmesser der Nadelrollen entspricht, ermöglichen Nadelkränze Lagerungen mit geringstem radialen Bauraum. Sie sind sehr tragfähig, für hohe Drehzahlen geeignet und besonders montagefreundlich. Bei formgenauer Ausführung der Laufbahnen werden Lagerungen mit hoher Rundlaufgenauigkeit erreicht. Die radiale Lagerluft ist durch die Nadelrollensorte sowie die Wellen- und Gehäusetoleranz beeinflussbar. Nadelkränze setzen voraus, dass die Laufbahn auf der Welle und im Gehäuse gehärtet und geschliffen ist. Zweireihige Nadelkränze gibt es nur in bestimmten Hüllkreisdurchmessern FW. Sie sind mit dem Nachsetzzeichen ZW gekennzeichnet.
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 78 mm · Bohrungs-Ø: 70 mm · Gewicht: 225 g · Herst.-Teilenr.: K70X78X46-ZW-H/0-7 · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Nadelkranz · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Länge: 46 mm · Produktabmessung, Ø: 78 mm · Typ (Hersteller-Typ): K70X78X46-ZW-H/0-7 · Weitere technische Daten: einreihig
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (Ø x L) 78 mm x 46 mm | Produktabmessung, Ø: | 78 mm | Produktabmessung, Länge: | 46 mm | Produktabmessung, Breite: | 78 mm | Herst.-Teilenr.: | K70X78X46-ZW-H/0-7 | Typ (Hersteller-Typ): | K70X78X46-ZW-H/0-7 | Bohrungs-Ø: | 70 mm | Außen-Durchmesser: | 78 mm | Gewicht: | 225 g | Produkt-Art: | Nadelkranz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04012802695182, INA, K70X78X46-ZW-H/0-7 |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 60,83* | € 72,60* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 66,70* | € 77,49* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 67,78* | € 78,66* |  |  |  | | 120 Tage |  | |  |  | € 10,00* | ab € 68,77* | € 79,63* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 106,70* | € 118,37* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|