Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Axial-Lagerkränze AXK2035-A/0-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849873-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     AXK2035-A/0-10
EAN/GTIN:
     7316577013811
Suchbegriffe:
INA
AXK2035-A/0-10
Axial-Lagerkränze AXK2035-A/0-10

Axial-Lagerkränze AXK, nach DIN 5 405-2

Axial-Nadelkränze AXK bestehen aus Kunststoff- oder Metall-Axialkäfigen mit integrierten Nadelrollen und haben eine sehr geringe axiale Bauhöhe. Die Kränze nehmen hohe axiale Kräfte in einer Richtung auf. Radiallasten müssen separat aufgenommen werden. Axial-Nadelkränze setzen voraus, dass gehärtete und geschliffene Anlaufflächen als Laufbahn genutzt werden können.
Nachsetzzeichen: TV = Kunststoffkäfig · A = Standard.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 35 mm · Bohrungs-Ø: 20 mm · Gewicht: 1 g · Herst.-Teilenr.: AXK2035-A/0-10 · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Axial-Lagerkränze · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 2 mm · Produktabmessung, Ø: 35 mm · Typ (Hersteller-Typ): AXK2035-A/0-10 · Weitere technische Daten: einseitig wirkend, nach DIN 5405-3

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 35 mm x 2 mm
Produktabmessung, Ø:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
2 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
AXK2035-A/0-10
Typ (Hersteller-Typ):
AXK2035-A/0-10
Bohrungs-Ø:
20 mm
Außen-Durchmesser:
35 mm
Gewicht:
1 g
Produkt-Art:
Axial-Lagerkränze
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
98
1
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 1,80*
1 Tag
1665
1
€ 7,90*
ab € 1,43*
€ 2,05*
4 Tage
1610
1
€ 5,99*
ab € 1,42*
€ 2,11*
1 Tag
190
1
€ 8,90*
ab € 1,54*
€ 2,19*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 5,17* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
AXK2035-A/0-10 (Industrie)
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.