Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Stützrolle NA22/6-2RSR Bohrungs-Ø 6 mm Außen-Durchmesser 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849920-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NA22/6-2RSR
EAN/GTIN:
     4012802440768
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Stützrolle
Stützrolle NA22/6-2RSR

Stützrollen sind ein- oder zweireihige Baueinheiten die auf auf Achsen montiert werden. Sie bestehen aus dickwandigebn Außenringenmit profilierter Mantelfläche und Nadelkränzen oder vollrolligen oder vollnadeligen Wälzkörpersätzen. Sie eignen sich besonders zur Aufnahme hoher Radial- und Axiallasten in Kurvengetrieben, Führungsbahnen und Förderanlagen.
Baureihe NA..2RSR, käfiggeführte Wälzkörper, Die Lager sind mit Lippendichtungen versehen.

Nachsetzeichen :
2RSR = Lippendichtung, radial schleifend auf beiden Seiten der Stützrolle

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 19 mm · Bohrungs-Ø: 6 mm · Gewicht: 19 g · Herst.-Teilenr.: NA22/6-2RSR · Produkt-Art: Stützrolle · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 19 mm · Typ (Hersteller-Typ): NA22/6-2RSR · Weitere technische Daten: ohne Axialführung, beidseitig Lippendichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 19 mm x 12 mm
Produktabmessung, Ø:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
NA22/6-2RSR
Typ (Hersteller-Typ):
NA22/6-2RSR
Bohrungs-Ø:
6 mm
Außen-Durchmesser:
19 mm
Gewicht:
19 g
Produkt-Art:
Stützrolle
Weitere Suchbegriffe: Stützrollen, kurvenrollen ina, kurvenrollen, 04012802440768, INA, NA22/6-2RSR
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
1
€ 8,90*
ab € 9,49*
€ 12,78*
3 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 9,50*
€ 12,80*
2 Tage
21
1
€ 7,90*
ab € 11,51*
€ 15,44*
1 Tag
21
1
€ 4,90*
ab € 11,50*
€ 15,44*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 18,77*
€ 24,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 18,77* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.