Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit TME80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849982-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     TME80
EAN/GTIN:
     4012802817348
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit TME80

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt. Baureihe TME sind Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Zentrieransatz, Exzenterspannring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen: N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 80 mm · Gewicht: 5510 g · Herst.-Teilenr.: TME80 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Produktabmessung, Ø: 70.7 mm · Typ (Hersteller-Typ): TME80 · Weitere technische Daten: Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, T-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 70.7 mm x 220 mm
Produktabmessung, Ø:
70.7 mm
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
TME80
Typ (Hersteller-Typ):
TME80
Bohrungs-Ø:
80 mm
Gewicht:
5510 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 234,80*
€ 255,86*
€ 4,95*
ab € 272,0385*
€ 294,4285*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 281,22*
€ 301,50*
12 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 293,51*
€ 317,82*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 444,78*
€ 477,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,94*
€ 568,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,65*
€ 566,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,49*
€ 559,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,47*
€ 549,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,78*
€ 529,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.