Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufrolle LR202-2RSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850077-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LR202-2RSR
EAN/GTIN:
     4012802826258
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Laufrolle LR202-2RSR

Laufrollen LR, beidseitg abgedichtet
geeignet für hohe radiale und axiale Kräfte in beide Richtungen, Kunststoffkäfig, vorgefettet.
Nachsetzzeichen:
2Z= beidseitig Deckscheibe
2RS= beidseitig Lippendichtung, axial dichtend
2RSR= beidseitig Lippendichtung, radial dichtend

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 40 mm · Bohrungs-Ø: 15 mm · Gewicht: 70 g · Herst.-Teilenr.: LR202-2RSR · Produkt-Art: Laufrolle · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 11 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Typ (Hersteller-Typ): LR202-2RSR · Weitere technische Daten: beidseitig abgedichtet

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 40 mm x 11 mm
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
11 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
LR202-2RSR
Typ (Hersteller-Typ):
LR202-2RSR
Bohrungs-Ø:
15 mm
Außen-Durchmesser:
40 mm
Gewicht:
70 g
Produkt-Art:
Laufrolle
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Zapfenlaufrollen, profillaufrollen ina, kurvenrollen, INA, LR202-2RSR, 137-1831
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
99
1
€ 8,90*
ab € 10,13*
€ 13,83*
1 Tag
216
1
€ 4,90*
ab € 10,12*
€ 13,84*
4 Tage
216
1
€ 5,99*
ab € 9,88*
€ 13,95*
2 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 10,40*
€ 14,23*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 17,91*
€ 24,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 17,91* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
LR202-2RSR (Industrie)
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.