Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Kurvenrolle PWKR52-2RS-XL Außen-Durchmesser 52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850098-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PWKR52-2RS-XL
EAN/GTIN:
     4047643202343
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Laufrollenlager
Kurvenrolle PWKR52-2RS-XL

Kurvenrollen mit Axialführung, vollrollig.
Baureihe PWKR ohne Exzenter, Durch den dickwandigen Außenring eignen sie sich für hohe radiale Belastungen und der Ausgleich von Fluchtungsfehlern ist möglich. Die Lager sind mit Lippendichtungen ausgestattet. Kurvenrollen ohne Käfig haben die höchstmögliche Anzahl an Wälzkörpern. Sie eignen sich für Kurvengetriebe, Führungsbahnen und Förderanlagen.
Nachsetzzeichen:
XL = Standard
2RS = geschützte Lippendichtung auf beiden Seiten der Stützrolle

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 52 mm · Gewicht: 450 g · Herst.-Teilenr.: PWKR52-2RS-XL · Produkt-Art: Kurvenrolle · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 66 mm · Produktabmessung, Ø: 52 mm · Typ (Hersteller-Typ): PWKR52-2RS-XL · Weitere technische Daten: mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Lippendichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 52 mm x 66 mm
Produktabmessung, Ø:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
66 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
PWKR52-2RS-XL
Typ (Hersteller-Typ):
PWKR52-2RS-XL
Außen-Durchmesser:
52 mm
Gewicht:
450 g
Produkt-Art:
Kurvenrolle
Weitere Suchbegriffe: Linearlaufrolle, Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, kurvenrollen ina, kurvenrollen, 04047643202343, INA, PWKR52-2RS-XL, 174-1384
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 50,23*
€ 60,44*
1 Tag
200
€ 4,95*
ab € 59,95*
€ 69,47*
1 Tag
200
€ 4,90*
ab € 59,96*
€ 69,47*
4 Tage
200
€ 5,99*
ab € 59,65*
€ 71,13*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 98,54*
€ 109,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 98,54* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
PWKR 52.2RS
ab € 81,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.