Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadellager RNA4840-XL Bohrungs-Ø 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850310-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RNA4840-XL
EAN/GTIN:
     4047643203999
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv ina
nadellager massiv
INA Nadellager RNA4840-XL Bohrungs-Ø 220 mm

Nadellager RNA4840-XL

Nadellager RNA nach DIN619/ISO 1206
Nagellager mit Borden, ohne Innenringe, radial besonders raumsparend. Für den Einsatz benötigen sie aber eine geschliffene und gehärtete Welle.
Nachsetzzeichen:
XL = Standard
ZW= zweireihig, abhängig von Baugröße
RSR= einseitig schleifende Dichtung
2RSR= beidseitig Schleifende Dichtung

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 250 mm · Bohrungs-Ø: 220 mm · Drehzahl (max.): 2090 U/min · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Produktabmessung, Ø: 250 mm · Tragezahl dyn. Radial: 260000 N · Tragezahl stat. Radial: 720000 N · Weitere technische Daten: Nadellager Maßreihe 48, nach DIN 617/ISO 1206,einreihig, mit Borden, ohne Innenring

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 250 mm x 250 mm
Produktabmessung, Ø:
250 mm
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
220 mm
Herst.-Teilenr.:
RNA4840-XL
Typ (Hersteller-Typ):
RNA4840-XL
Bohrungs-Ø:
220 mm
Tragezahl dyn. Radial:
260000 N
Außen-Durchmesser:
250 mm
Tragezahl stat. Radial:
720000 N
Drehzahl (max.):
2090 U/min
Produkt-Art:
Nadellager
Weitere Suchbegriffe: INA, RNA4840-XL, Wälzlager, Radialkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 503,25*
€ 541,53*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 503,17*
€ 557,11*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 542,06*
€ 580,89*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 590,78*
€ 632,75*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 854,70*
€ 915,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,94*
€ 1.089,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 914,13*
€ 1.087,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,98*
€ 1.063,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,13*
€ 1.043,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,70*
€ 1.017,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 854,70* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.380,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.