Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadellager NA4906-RSR-XL Bohrungs-Ø 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850315-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NA4906-RSR-XL
EAN/GTIN:
     4012802701647
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv ina
nadellager massiv
INA Nadellager NA4906-RSR-XL Bohrungs-Ø 30 mm

Nadellager NA4906-RSR-XL

Nadellager NA49 nach DIN 617/ISO 1206
Lager mit Innenring werden auf Wellen eingesetzt, die nicht als Wälzlagerlaufbahn dienen können.
Nachsetzzeichen:
XL = Standard
ZW = zweireihig, abhängig von Baugröße

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 47 mm · Bohrungs-Ø: 30 mm · Drehzahl (max.): 5500 U/min · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 47 mm · Produktabmessung, Ø: 47 mm · Tragezahl dyn. Radial: 23900 N · Tragezahl stat. Radial: 28500 N · Weitere technische Daten: Nadellager Maßreihe 49, nach DIN 617/ISO 1206,zweireihig, mit Borden, mit Innenring, mit einseitiger Lippendichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 47 mm x 47 mm
Produktabmessung, Ø:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
47 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
30 mm
Herst.-Teilenr.:
NA4906-RSR-XL
Typ (Hersteller-Typ):
NA4906-RSR-XL
Bohrungs-Ø:
30 mm
Tragezahl dyn. Radial:
23900 N
Außen-Durchmesser:
47 mm
Tragezahl stat. Radial:
28500 N
Drehzahl (max.):
5500 U/min
Produkt-Art:
Nadellager
Weitere Suchbegriffe: INA, NA4906-RSR-XL, Wälzlager, Radialkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 18,58*
€ 24,55*
7 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 18,64*
€ 24,67*
2 Tage
15
1
€ 4,90*
ab € 19,46*
€ 25,91*
5 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 19,55*
€ 26,68*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 33,21*
€ 43,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.990,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.