Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Radial-Gelenklager GE100-LO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850359-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GE100-LO
EAN/GTIN:
     4012802534030
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager ina
radial-gelenklager
INA Radial-Gelenklager GE100-LO

Radial-Gelenklager GE100-LO

Radial-Gelenklager GE, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-01
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:

PB = Gleitpaarung Stahl/Bronze
UK = Gleitpaarung Hartchrom/PTFE-Verbundwerkstoff
DO = Gleitpaarung Stahl/Stahl
2RS = Beidseitig Lippen-Dichtungen
FW = Verbundwerkstoff
LO = Gleitpaarung Stahl/Stahl bei Maßreihe W

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 150 mm · Bohrungs-Ø: 100 mm · Gewicht: 4900 g · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Produktabmessung, Ø: 100 mm · Weitere technische Daten: wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung Maßreihe G

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 100 mm x 150 mm
Produktabmessung, Ø:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
GE100-LO
Typ (Hersteller-Typ):
GE100-LO
Bohrungs-Ø:
100 mm
Außen-Durchmesser:
150 mm
Gewicht:
4900 g
Produkt-Art:
Radial-Gelenklager
Weitere Suchbegriffe: INA, GE100-LO
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 256,49*
€ 279,08*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,79*
€ 279,09*
4 Tage
8
€ 5,99*
ab € 252,16*
€ 282,17*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,97*
€ 296,77*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 541,72*
€ 584,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,31*
€ 695,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,80*
€ 691,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,08*
€ 679,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,02*
€ 666,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,72*
€ 644,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 541,72* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.