Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit TME25-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850372-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     TME25-N
EAN/GTIN:
     4012802802993
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit TME25-N

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt. Baureihe TME sind Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Zentrieransatz, Exzenterspannring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen: N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 25 mm · Gewicht: 800 g · Herst.-Teilenr.: TME25-N · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Produktabmessung, Ø: 44.5 mm · Typ (Hersteller-Typ): TME25-N · Weitere technische Daten: Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, T-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 44.5 mm x 115 mm
Produktabmessung, Ø:
44.5 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
TME25-N
Typ (Hersteller-Typ):
TME25-N
Bohrungs-Ø:
25 mm
Gewicht:
800 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 27,14*
€ 35,51*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 27,73*
€ 36,21*
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 27,73*
€ 36,81*
€ 4,95*
ab € 32,0565*
€ 40,6865*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 59,88*
€ 71,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.