Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Axial-Lagerkränze AXK0515-TV/0-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850475-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     AXK0515-TV/0-10
EAN/GTIN:
     4012802284577
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Lagerkränze AXK0515-TV/0-10

Axial-Lagerkränze AXK, nach DIN 5 405-2

Axial-Nadelkränze AXK bestehen aus Kunststoff- oder Metall-Axialkäfigen mit integrierten Nadelrollen und haben eine sehr geringe axiale Bauhöhe. Die Kränze nehmen hohe axiale Kräfte in einer Richtung auf. Radiallasten müssen separat aufgenommen werden. Axial-Nadelkränze setzen voraus, dass gehärtete und geschliffene Anlaufflächen als Laufbahn genutzt werden können.
Nachsetzzeichen: TV = Kunststoffkäfig · A = Standard.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 15 mm · Bohrungs-Ø: 5 mm · Gewicht: 1 g · Herst.-Teilenr.: AXK0515-TV/0-10 · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Axial-Lagerkränze · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 2 mm · Produktabmessung, Ø: 15 mm · Typ (Hersteller-Typ): AXK0515-TV/0-10 · Weitere technische Daten: einseitig wirkend, nach DIN 5405-3

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 15 mm x 2 mm
Produktabmessung, Ø:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
2 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Herst.-Teilenr.:
AXK0515-TV/0-10
Typ (Hersteller-Typ):
AXK0515-TV/0-10
Bohrungs-Ø:
5 mm
Außen-Durchmesser:
15 mm
Gewicht:
1 g
Produkt-Art:
Axial-Lagerkränze
Weitere Suchbegriffe: axial-nadellager ina, axial nadelkranz, 04012802284577, INA, AXK0515-TV/0-10
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,17*
€ 1,71*
2 Tage
1880
1
€ 7,90*
ab € 1,38*
€ 1,93*
2 Tage
457
10
€ 4,90*
ab € 1,47*
€ 1,98*
4 Tage
1880
1
€ 5,99*
ab € 1,45*
€ 2,10*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.