Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadel-Axialkugellager NKX70-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850479-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NKX70-XL
EAN/GTIN:
     4012802732221
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Nadel-Axialkugellager
Nadel-Axialkugellager NKX70-XL

Nadel-Axialkugellager, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe
Diese Baureihe bestehet aus Radial-Nadellagern und einem axial belastbaren Wälzlagerteil. Sie nehmen hohe radiale und einseitig axiale Kräfte auf. Auf Grund des fehlenden Innenringes benötigen sie eine gehärtete und geschliffene Laufbahn.
Nachsetzzeichen:
XL = Standardausführung
TV = Kunststoffkäfig

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 85 mm · Bohrungs-Ø: 70 mm · Gewicht: 500 g · Herst.-Teilenr.: NKX70-XL · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Nadel-Axialkugellager · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 85 mm · Typ (Hersteller-Typ): NKX70-XL · Weitere technische Daten: Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, für Ölschmierung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 85 mm x 40 mm
Produktabmessung, Ø:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Herst.-Teilenr.:
NKX70-XL
Typ (Hersteller-Typ):
NKX70-XL
Bohrungs-Ø:
70 mm
Außen-Durchmesser:
85 mm
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
Nadel-Axialkugellager
Weitere Suchbegriffe: Nadellager kombiniert, axial-nadellager ina, nadel axial rillenkugellager, 04012802732221, INA, NKX70-XL
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 85,80*
€ 96,24*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 86,10*
€ 96,25*
3 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,66*
€ 112,27*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,68*
€ 120,45*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 195,46*
€ 212,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,97*
€ 253,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,46*
€ 252,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,02*
€ 248,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,06*
€ 245,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,46*
€ 232,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 195,46* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.382,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.