Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadellager NK55/25-XL Bohrungs-Ø 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850500-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NK55/25-XL
EAN/GTIN:
     4012802273878
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv ina
nadellager massiv
INA Nadellager NK55/25-XL Bohrungs-Ø 55 mm

Nadellager NK55/25-XL

Nadellager NKI mit Borden, mit Innenring
Lager mit Innenring werden auf Wellen eingesetzt, die nicht als Wälzlagerlaufbahn dienen können. Die Käfige sind aus Stahlblech oder Kunststoff. Lager mit Kunststoffkäfig haben das Nachsetzzeichen TV.
Nachsetzzeichen:
XL = Standard
TV = Kunststoffkäfig
C3 = erhöhte Lagerluft als normal

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 68 mm · Bohrungs-Ø: 55 mm · Drehzahl (max.): 8400 U/min · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 68 mm · Produktabmessung, Ø: 68 mm · Tragezahl dyn. Radial: 45500 N · Tragezahl stat. Radial: 82000 N · Weitere technische Daten: Nadellager NK, leichte Reihe,einreihig, mit Borden, ohne Innenring

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 68 mm x 68 mm
Produktabmessung, Ø:
68 mm
Produktabmessung, Länge:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
55 mm
Herst.-Teilenr.:
NK55/25-XL
Typ (Hersteller-Typ):
NK55/25-XL
Bohrungs-Ø:
55 mm
Tragezahl dyn. Radial:
45500 N
Außen-Durchmesser:
68 mm
Tragezahl stat. Radial:
82000 N
Drehzahl (max.):
8400 U/min
Produkt-Art:
Nadellager
Weitere Suchbegriffe: INA, NK55/25-XL, Wälzlager, Radialkugellager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 17,42*
€ 22,84*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 17,55*
€ 22,96*
2 Tage
184
1
€ 4,90*
ab € 18,50*
€ 24,12*
5 Tage
184
1
€ 5,99*
ab € 18,33*
€ 24,84*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 31,65*
€ 40,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 31,65* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.380,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.