Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadellager NA4903-XL Bohrungs-Ø 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850526-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NA4903-XL
EAN/GTIN:
     4012802250961
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
INA Nadellager NA4903-XL Bohrungs-Ø 17 mm

Nadellager NA4903-XL

Nadellager NA49 nach DIN 617/ISO 1206
Lager mit Innenring werden auf Wellen eingesetzt, die nicht als Wälzlagerlaufbahn dienen können.
Nachsetzzeichen:
XL = Standard
ZW = zweireihig, abhängig von Baugröße

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 30 mm · Bohrungs-Ø: 17 mm · Drehzahl (max.): 20600 U/min · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 30 mm · Tragezahl dyn. Radial: 12400 N · Tragezahl stat. Radial: 14600 N · Weitere technische Daten: Nadellager Maßreihe 49, nach DIN 617/ISO 1206,einreihig, mit Borden, mit Innenring

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 30 mm x 30 mm
Produktabmessung, Ø:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
13 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
17 mm
Herst.-Teilenr.:
NA4903-XL
Typ (Hersteller-Typ):
NA4903-XL
Bohrungs-Ø:
17 mm
Tragezahl dyn. Radial:
12400 N
Außen-Durchmesser:
30 mm
Tragezahl stat. Radial:
14600 N
Drehzahl (max.):
20600 U/min
Produkt-Art:
Nadellager
Weitere Suchbegriffe: 04012802250961, INA, NA4903-XL, Wälzlager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
1
€ 4,90*
ab € 10,91*
€ 14,83*
1 Tag
19
1
€ 8,90*
ab € 11,06*
€ 15,00*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 11,91*
€ 16,10*
1 Tag
132
1
€ 7,90*
ab € 12,01*
€ 16,17*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 23,57*
€ 31,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 23,57* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.530,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.