Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadellager NA4913-XL Bohrungs-Ø 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850527-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NA4913-XL
EAN/GTIN:
     4012802222876
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
INA Nadellager NA4913-XL Bohrungs-Ø 65 mm

Nadellager NA4913-XL

Nadellager NA49 nach DIN 617/ISO 1206
Lager mit Innenring werden auf Wellen eingesetzt, die nicht als Wälzlagerlaufbahn dienen können.
Nachsetzzeichen:
XL = Standard
ZW = zweireihig, abhängig von Baugröße

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 90 mm · Bohrungs-Ø: 65 mm · Drehzahl (max.): 6300 U/min · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Produktabmessung, Ø: 90 mm · Tragezahl dyn. Radial: 69000 N · Tragezahl stat. Radial: 112000 N · Weitere technische Daten: Nadellager Maßreihe 49, nach DIN 617/ISO 1206,einreihig, mit Borden, mit Innenring

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 90 mm x 90 mm
Produktabmessung, Ø:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
65 mm
Herst.-Teilenr.:
NA4913-XL
Typ (Hersteller-Typ):
NA4913-XL
Bohrungs-Ø:
65 mm
Tragezahl dyn. Radial:
69000 N
Außen-Durchmesser:
90 mm
Tragezahl stat. Radial:
112000 N
Drehzahl (max.):
6300 U/min
Produkt-Art:
Nadellager
Weitere Suchbegriffe: 04012802222876, INA, NA4913-XL, Wälzlager
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
€ 8,90*
ab € 43,28*
€ 52,73*
2 Tage
50
€ 4,95*
ab € 43,54*
€ 52,74*
7 Tage
23
€ 10,00*
ab € 57,15*
€ 65,87*
€ 3,19*
ab € 57,35*
€ 66,55*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 109,20*
€ 121,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,09*
€ 144,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 109,20*
€ 129,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 109,20* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.