Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufrolle LR208-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850538-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LR208-2RS
EAN/GTIN:
     4012802782608
Suchbegriffe:
Laufrollen
Laufrollenlager
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
Laufrolle LR208-2RS

Laufrollen LR, beidseitg abgedichtet
geeignet für hohe radiale und axiale Kräfte in beide Richtungen, Kunststoffkäfig, vorgefettet.
Nachsetzzeichen:
2Z= beidseitig Deckscheibe
2RS= beidseitig Lippendichtung, axial dichtend
2RSR= beidseitig Lippendichtung, radial dichtend

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 85 mm · Bohrungs-Ø: 40 mm · Gewicht: 450 g · Herst.-Teilenr.: LR208-2RS · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Laufrolle · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Produktabmessung, Ø: 85 mm · Typ (Hersteller-Typ): LR208-2RS · Weitere technische Daten: beidseitig abgedichtet

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 85 mm x 18 mm
Produktabmessung, Ø:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
18 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
LR208-2RS
Typ (Hersteller-Typ):
LR208-2RS
Bohrungs-Ø:
40 mm
Außen-Durchmesser:
85 mm
Gewicht:
450 g
Produkt-Art:
Laufrolle
Weitere Suchbegriffe: Zapfenlaufrollen, zapfenlaufrollen ina, zapfenlaufrollen, 04012802782608, INA, LR208-2RS
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
65
€ 8,90*
ab € 32,89*
€ 41,74*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 32,91*
€ 41,75*
1 Tag
66
€ 4,90*
ab € 34,77*
€ 44,26*
4 Tage
66
€ 5,99*
ab € 34,81*
€ 45,54*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 68,53*
€ 78,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 68,53* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.