Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufrolle LR5205-2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850540-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LR5205-2Z
EAN/GTIN:
     4012802781427
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Laufrolle LR5205-2Z

Laufrollen LR, beidseitg abgedichtet
geeignet für hohe radiale und axiale Kräfte in beide Richtungen, Kunststoffkäfig, vorgefettet.
Nachsetzzeichen:
2Z= beidseitig Deckscheibe
2RS= beidseitig Lippendichtung, axial dichtend
2RSR= beidseitig Lippendichtung, radial dichtend

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 62 mm · Bohrungs-Ø: 25 mm · Gewicht: 340 g · Herst.-Teilenr.: LR5205-2Z · Produkt-Art: Laufrolle · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Länge: 21 mm · Produktabmessung, Ø: 62 mm · Typ (Hersteller-Typ): LR5205-2Z · Weitere technische Daten: zweireihig, beidseitig abgedichtet

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 62 mm x 21 mm
Produktabmessung, Ø:
62 mm
Produktabmessung, Länge:
21 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
LR5205-2Z
Typ (Hersteller-Typ):
LR5205-2Z
Bohrungs-Ø:
25 mm
Außen-Durchmesser:
62 mm
Gewicht:
340 g
Produkt-Art:
Laufrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 59,90*
€ 77,20*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 86,70*
€ 109,12*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 144,27*
€ 181,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.