Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Radial-Gelenklager GE17-FW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850614-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GE17-FW
EAN/GTIN:
     4012802531527
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager ina
radial-gelenklager
INA Radial-Gelenklager GE17-FW

Radial-Gelenklager GE17-FW

Radial-Gelenklager GE, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-01
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:

PB = Gleitpaarung Stahl/Bronze
UK = Gleitpaarung Hartchrom/PTFE-Verbundwerkstoff
DO = Gleitpaarung Stahl/Stahl
2RS = Beidseitig Lippen-Dichtungen
FW = Verbundwerkstoff
LO = Gleitpaarung Stahl/Stahl bei Maßreihe W

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 35 mm · Bohrungs-Ø: 17 mm · Gewicht: 82 g · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Weitere technische Daten: wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-1 Maßreihe G

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 20 mm x 35 mm
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
GE17-FW
Typ (Hersteller-Typ):
GE17-FW
Bohrungs-Ø:
17 mm
Außen-Durchmesser:
35 mm
Gewicht:
82 g
Produkt-Art:
Radial-Gelenklager
Weitere Suchbegriffe: INA, GE17-FW
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 22,72*
€ 29,77*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,46*
€ 31,89*
1 Tag
135
1
€ 4,90*
ab € 25,12*
€ 32,91*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 27,78*
€ 37,07*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 36,18*
€ 46,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 36,18* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.