Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Radial-Gelenklager GE110-FO-2RS-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850719-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GE110-FO-2RS-A
EAN/GTIN:
     4012802534009
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
gelenklager ina
radial-gelenklager
INA Radial-Gelenklager GE110-FO-2RS-A

Radial-Gelenklager GE110-FO-2RS-A

Radial-Gelenklager GE, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-01
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:

PB = Gleitpaarung Stahl/Bronze
UK = Gleitpaarung Hartchrom/PTFE-Verbundwerkstoff
DO = Gleitpaarung Stahl/Stahl
2RS = Beidseitig Lippen-Dichtungen
FW = Verbundwerkstoff
LO = Gleitpaarung Stahl/Stahl bei Maßreihe W

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 180 mm · Bohrungs-Ø: 110 mm · Gewicht: 9670 g · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Produktabmessung, Ø: 100 mm · Weitere technische Daten: wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung Maßreihe G

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 100 mm x 180 mm
Produktabmessung, Ø:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
GE110-FO-2RS-A
Typ (Hersteller-Typ):
GE110-FO-2RS-A
Bohrungs-Ø:
110 mm
Außen-Durchmesser:
180 mm
Gewicht:
9670 g
Produkt-Art:
Radial-Gelenklager
Weitere Suchbegriffe: 04012802534009, INA, GE110-FO-2RS-A
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 403,94*
€ 450,46*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,03*
€ 457,32*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,74*
€ 470,80*
Frei Haus
ab € 444,44*
€ 480,42*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 809,52*
€ 856,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,31*
€ 1.019,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,64*
€ 1.017,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,86*
€ 997,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,01*
€ 979,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,52*
€ 963,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 809,52* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.