Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KH10 Linearkugellager Innen-Durchmesser: 10 mm Außen-Durchmesser: 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850817-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KH10
EAN/GTIN:
     4260546561151
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA KH10 Linearkugellager Innen-Durchmesser: 10 mm Außen-Durchmesser: 17 mm

Linear - Kugellager KH10

konserviert, nicht abgedichtet, nachschmierbar

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 17 mm · Bohrungs-Ø: 17 mm · Innen-Durchmesser: 10 mm · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Tragezahl dyn. Radial: 510 N · Tragezahl stat. Radial: 370 N · Weitere technische Daten: konserviert, nicht abgedichtet, nachschmierbar

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
10 mm
Bohrungs-Ø:
17 mm
Tragezahl dyn. Radial:
510 N
Außen-Durchmesser:
17 mm
Tragezahl stat. Radial:
370 N
Produkt-Art:
Linearkugellager
Weitere Suchbegriffe: ina linearlager, führungslager, INA, KH10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.