| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1850841-BP Herst.-Nr.: IR280X305X69 EAN/GTIN: 4012802447347 |
| |
|
| | |
| Innenring IR280X305X69
IR Innenringe, feinbearbeitet, nach DIN 620 Innenringe sind aus gehärtetem Wälzlagerstahl und haben feinbearbeitete oder geschliffene Laufbahnen. Innenringe werden für Nadelhülsen, Nadelbuchsen und Nadelkränzen benötigt, wenn die Welle nicht als Laufbahn genutzt werden kann. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden.
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 305 mm · Bohrungs-Ø: 280 mm · Gewicht: 6100 g · Herst.-Teilenr.: IR280X305X69 · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Innenring · Produktabmessung, Breite: 305 mm · Produktabmessung, Länge: 69 mm · Produktabmessung, Ø: 305 mm · Typ (Hersteller-Typ): IR280X305X69 · Weitere technische Daten: feinbearbeitet
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 305 mm x 69 mm | Produktabmessung, Ø: | 305 mm | Produktabmessung, Länge: | 69 mm | Produktabmessung, Breite: | 305 mm | Marke: | INA | Herst.-Teilenr.: | IR280X305X69 | Typ (Hersteller-Typ): | IR280X305X69 | Bohrungs-Ø: | 280 mm | Außen-Durchmesser: | 305 mm | Gewicht: | 6100 g | Produkt-Art: | Innenring |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 421,68* | € 457,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 424,79* | € 459,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 451,27* | € 488,96* | | | | | 120 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 452,68* | € 490,55* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 644,83* | € 688,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 644,83* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|