| |
|
| Artikel-Nr.: 102-185089-BP Herst.-Nr.: H2317 EAN/GTIN: 4012801157568 |
| |
|
| | |
| FAG H2317 Spannhülse Bohrungs-Ø 75 mm Außen-Durchmesser 90 mm
Spannhülse
Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet: · HG = Hydraulik-Spannhülse
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 90 mm · Bohrungs-Ø: 75 mm · Gewicht: 1450 g · Produktabmessung, Breite: 82 mm
Hinweis: Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Breite: | 82 mm | Marke: | FAG | Herst.-Teilenr.: | H2317 | Typ (Hersteller-Typ): | H2317 | Bohrungs-Ø: | 75 mm | Außen-Durchmesser: | 90 mm | Gewicht: | 1450 g | Produkt-Art: | Spannhülse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04012801157568, 4012801157568, FAG, H2317 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,25* | € 41,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 33,87* | € 43,14* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,66* | € 44,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 35,94* | € 45,68* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,30* | € 85,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|