Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Axiallagerscheibe AS1528


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850893-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     AS1528
EAN/GTIN:
     7316570192636
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Axiallagerscheibe AS1528

Axiallagerscheiben AS, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303

Axiallagerscheiben AS sind gestanzt, durchgehärtet, poliert und als Wellen- oder Gehäusescheibe verwendbar. Sie entsprechen DIN 5 405-3 und passen zu den Axial-Nadelkränzen AXK.
Diese Scheiben sind geeignet, wenn das angrenzende Maschinenteil nicht gehärtet, jedoch ausreichend starr und formgenau ist.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 28 mm · Bohrungs-Ø: 15 mm · Gewicht: 3 g · Herst.-Teilenr.: AS1528 · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Axiallagerscheibe · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 1 mm · Produktabmessung, Ø: 28 mm · Typ (Hersteller-Typ): AS1528 · Weitere technische Daten: passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 309

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 28 mm x 1 mm
Produktabmessung, Ø:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
1 mm
Produktabmessung, Breite:
28 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
AS1528
Typ (Hersteller-Typ):
AS1528
Bohrungs-Ø:
15 mm
Außen-Durchmesser:
28 mm
Gewicht:
3 g
Produkt-Art:
Axiallagerscheibe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,51*
2 Tage
419
1
€ 8,90*
ab € 0,36*
€ 0,55*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,57*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,42*
€ 0,69*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 0,89* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10156504
ab € 0,23*
Ähnlich
INA
0000194610000
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.