Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Axial-Lagerkränze AXK2542-A/0-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850897-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     AXK2542-A/0-10
EAN/GTIN:
     4047643065818
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Lagerkränze AXK2542-A/0-10

Axial-Lagerkränze AXK, nach DIN 5 405-2

Axial-Nadelkränze AXK bestehen aus Kunststoff- oder Metall-Axialkäfigen mit integrierten Nadelrollen und haben eine sehr geringe axiale Bauhöhe. Die Kränze nehmen hohe axiale Kräfte in einer Richtung auf. Radiallasten müssen separat aufgenommen werden. Axial-Nadelkränze setzen voraus, dass gehärtete und geschliffene Anlaufflächen als Laufbahn genutzt werden können.
Nachsetzzeichen: TV = Kunststoffkäfig · A = Standard.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 42 mm · Bohrungs-Ø: 25 mm · Gewicht: 1 g · Herst.-Teilenr.: AXK2542-A/0-10 · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Axial-Lagerkränze · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Länge: 2 mm · Produktabmessung, Ø: 42 mm · Typ (Hersteller-Typ): AXK2542-A/0-10 · Weitere technische Daten: einseitig wirkend, nach DIN 5405-3

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 42 mm x 2 mm
Produktabmessung, Ø:
42 mm
Produktabmessung, Länge:
2 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
AXK2542-A/0-10
Typ (Hersteller-Typ):
AXK2542-A/0-10
Bohrungs-Ø:
25 mm
Außen-Durchmesser:
42 mm
Gewicht:
1 g
Produkt-Art:
Axial-Lagerkränze
Weitere Suchbegriffe: axial-nadellager ina, axial nadelkranz, 04047643065818, INA, AXK2542-A/0-10
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
572
1
€ 8,90*
ab € 1,29*
€ 1,84*
3 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,86*
2 Tage
48
1
€ 7,90*
ab € 1,51*
€ 2,09*
5 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 1,50*
€ 2,15*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 4,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3,52* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.