Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadel-Axialkugellager NKXR17-Z-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850912-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NKXR17-Z-XL
EAN/GTIN:
     4012802632118
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axialkugellager NKXR17-Z-XL

Nadel-Axialkugellager, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, für Ölschmierung
Die Baureihen NKXR und NKXR..-Z haben als Axialteil einen Rollenkranz mit Kunststoffkäfig. NKXR..-Z hat eine zusätzliche Abdeckkappe am Axialteil. Auf Grund des fehlenden Innenringes benötigen die Lager eine geschliffene und gehärtete Welle. Die Standardausführung hat das Nachsetzzeichen XL. Das nachsetzzeichen Z bezeichnet ein Lager mit Deckkappe.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 26 mm · Bohrungs-Ø: 17 mm · Gewicht: 53 g · Herst.-Teilenr.: NKXR17-Z-XL · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Nadel-Axialkugellager · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 26 mm · Typ (Hersteller-Typ): NKXR17-Z-XL · Weitere technische Daten: Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, für Fettschmierung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 26 mm x 25 mm
Produktabmessung, Ø:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Herst.-Teilenr.:
NKXR17-Z-XL
Typ (Hersteller-Typ):
NKXR17-Z-XL
Bohrungs-Ø:
17 mm
Außen-Durchmesser:
26 mm
Gewicht:
53 g
Produkt-Art:
Nadel-Axialkugellager
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 8,90*
ab € 30,30*
€ 38,10*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 31,19*
€ 39,40*
3 Tage
7
€ 5,99*
ab € 31,25*
€ 40,70*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 35,10*
€ 44,36*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 63,00*
€ 72,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 63,00* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.382,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.