Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadellager NA4904-2RSR-XL Bohrungs-Ø 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850938-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NA4904-2RSR-XL
EAN/GTIN:
     4012802735024
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
INA Nadellager NA4904-2RSR-XL Bohrungs-Ø 20 mm

Nadellager NA4904-2RSR-XL

Nadellager NA49 nach DIN 617/ISO 1206
Lager mit Innenring werden auf Wellen eingesetzt, die nicht als Wälzlagerlaufbahn dienen können.
Nachsetzzeichen:
XL = Standard
ZW = zweireihig, abhängig von Baugröße

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 37 mm · Bohrungs-Ø: 20 mm · Drehzahl (max.): 7500 U/min · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 37 mm · Produktabmessung, Ø: 37 mm · Tragezahl dyn. Radial: 19500 N · Tragezahl stat. Radial: 19900 N · Weitere technische Daten: Nadellager Maßreihe 49, nach DIN 617/ISO 1206,einreihig, mit Borden, mit Innenring, mit zweiseitiger Lippendichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 37 mm x 37 mm
Produktabmessung, Ø:
37 mm
Produktabmessung, Länge:
37 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
20 mm
Herst.-Teilenr.:
NA4904-2RSR-XL
Typ (Hersteller-Typ):
NA4904-2RSR-XL
Bohrungs-Ø:
20 mm
Tragezahl dyn. Radial:
19500 N
Außen-Durchmesser:
37 mm
Tragezahl stat. Radial:
19900 N
Drehzahl (max.):
7500 U/min
Produkt-Art:
Nadellager
Weitere Suchbegriffe: 04012802735024, INA, NA4904-2RSR-XL, Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 8,90*
ab € 17,51*
€ 23,07*
2 Tage
20
€ 4,95*
ab € 17,54*
€ 23,09*
€ 3,19*
ab € 20,86*
€ 26,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,34*
€ 27,12*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 29,84*
€ 38,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 29,84* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.