Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadellager NA4915-XL Bohrungs-Ø 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850950-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NA4915-XL
EAN/GTIN:
     4012802508611
Suchbegriffe:
04012802508611
INA
NA4915-XL
Wälzlager
INA Nadellager NA4915-XL Bohrungs-Ø 75 mm

Nadellager NA4915-XL

Nadellager NA49 nach DIN 617/ISO 1206
Lager mit Innenring werden auf Wellen eingesetzt, die nicht als Wälzlagerlaufbahn dienen können.
Nachsetzzeichen:
XL = Standard
ZW = zweireihig, abhängig von Baugröße

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 105 mm · Bohrungs-Ø: 75 mm · Drehzahl (max.): 5400 U/min · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 105 mm · Produktabmessung, Ø: 105 mm · Tragezahl dyn. Radial: 97000 N · Tragezahl stat. Radial: 162000 N · Weitere technische Daten: Nadellager Maßreihe 49, nach DIN 617/ISO 1206,einreihig, mit Borden, mit Innenring

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 105 mm x 105 mm
Produktabmessung, Ø:
105 mm
Produktabmessung, Länge:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Innen-Durchmesser:
75 mm
Herst.-Teilenr.:
NA4915-XL
Typ (Hersteller-Typ):
NA4915-XL
Bohrungs-Ø:
75 mm
Tragezahl dyn. Radial:
97000 N
Außen-Durchmesser:
105 mm
Tragezahl stat. Radial:
162000 N
Drehzahl (max.):
5400 U/min
Produkt-Art:
Nadellager
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 57,45*
€ 68,65*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 57,63*
€ 68,66*
1 Tag
15
€ 4,95*
ab € 66,82*
€ 74,92*
3 Tage
15
€ 4,90*
ab € 66,28*
€ 74,92*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 127,90*
€ 138,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,15*
€ 164,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,92*
€ 160,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 127,90* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.524,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.