| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1850975-BP Herst.-Nr.: NUTR40-A EAN/GTIN: 4012802646078 |
| |
|
| | |
| Stützrolle NUTR40-A
Stützrollen sind ein- oder zweireihige Baueinheiten die auf auf Achsen montiert werden. Sie bestehen aus dickwandigebn Außenringenmit profilierter Mantelfläche und Nadelkränzen oder vollrolligen oder vollnadeligen Wälzkörpersätzen. Sie eignen sich besonders zur Aufnahme hoher Radial- und Axiallasten in Kurvengetrieben, Führungsbahnen und Förderanlagen. Baureihe NUTR, vollrollig, höchstmögliche Anzahl an Wälzkörpern ermöglichen hohe Tragzahlen. Die lager sind mit Labyrinthdichtungen versehen. Nachsetzzeichen: A = Standard
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 80 mm · Bohrungs-Ø: 40 mm · Gewicht: 816 g · Herst.-Teilenr.: NUTR40-A · Produkt-Art: Stützrolle · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Produktabmessung, Ø: 80 mm · Typ (Hersteller-Typ): NUTR40-A · Weitere technische Daten: vollrollig, mit Axialführung, beidseitig Labyrinthdichtung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 80 mm x 32 mm | Produktabmessung, Ø: | 80 mm | Produktabmessung, Länge: | 32 mm | Produktabmessung, Breite: | 80 mm | Marke: | INA | Herst.-Teilenr.: | NUTR40-A | Typ (Hersteller-Typ): | NUTR40-A | Bohrungs-Ø: | 40 mm | Außen-Durchmesser: | 80 mm | Gewicht: | 816 g | Produkt-Art: | Stützrolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 38,91* | € 48,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 38,69* | € 48,82* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,52* | € 54,89* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,63* | € 66,30* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,46* | € 102,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 93,46* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|