Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Innenring IR17X22X23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851026-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR17X22X23
EAN/GTIN:
     4012802421026
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Innenring IR17X22X23

IR Innenringe, feinbearbeitet, nach DIN 620
Innenringe sind aus gehärtetem Wälzlagerstahl und haben feinbearbeitete oder geschliffene Laufbahnen. Innenringe werden für Nadelhülsen, Nadelbuchsen und Nadelkränzen benötigt, wenn die Welle nicht als Laufbahn genutzt werden kann. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 22 mm · Bohrungs-Ø: 17 mm · Gewicht: 27 g · Herst.-Teilenr.: IR17X22X23 · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Innenring · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 23 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Typ (Hersteller-Typ): IR17X22X23 · Weitere technische Daten: feinbearbeitet

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 22 mm x 23 mm
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
23 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
IR17X22X23
Typ (Hersteller-Typ):
IR17X22X23
Bohrungs-Ø:
17 mm
Außen-Durchmesser:
22 mm
Gewicht:
27 g
Produkt-Art:
Innenring
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, nadellager innenring, 04012802421026, INA, IR17X22X23
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
245
1
€ 4,90*
ab € 4,92*
€ 6,73*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 7,28*
12 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 6,54*
€ 7,29*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,59*
€ 7,84*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 11,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 8,56* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10156319
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.