Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadellager NA4912-XL Bohrungs-Ø 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851039-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NA4912-XL
EAN/GTIN:
     4012802225037
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
INA Nadellager NA4912-XL Bohrungs-Ø 60 mm

Nadellager NA4912-XL

Nadellager NA49 nach DIN 617/ISO 1206
Lager mit Innenring werden auf Wellen eingesetzt, die nicht als Wälzlagerlaufbahn dienen können.
Nachsetzzeichen:
XL = Standard
ZW = zweireihig, abhängig von Baugröße

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 85 mm · Bohrungs-Ø: 60 mm · Drehzahl (max.): 6800 U/min · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Produktabmessung, Ø: 85 mm · Tragezahl dyn. Radial: 68000 N · Tragezahl stat. Radial: 108000 N · Weitere technische Daten: Nadellager Maßreihe 49, nach DIN 617/ISO 1206,einreihig, mit Borden, mit Innenring

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 85 mm x 85 mm
Produktabmessung, Ø:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
60 mm
Herst.-Teilenr.:
NA4912-XL
Typ (Hersteller-Typ):
NA4912-XL
Bohrungs-Ø:
60 mm
Tragezahl dyn. Radial:
68000 N
Außen-Durchmesser:
85 mm
Tragezahl stat. Radial:
108000 N
Drehzahl (max.):
6800 U/min
Produkt-Art:
Nadellager
Weitere Suchbegriffe: 04012802225037, INA, NA4912-XL, Wälzlager
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
€ 4,90*
ab € 39,56*
€ 49,39*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 43,83*
€ 53,29*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,37*
€ 53,52*
€ 3,19*
ab € 46,63*
€ 56,19*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 66,58*
€ 74,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 66,58* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.