Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadellager NA4914-XL Bohrungs-Ø 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851040-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NA4914-XL
EAN/GTIN:
     4012802252095
Suchbegriffe:
04012802252095
INA
NA4914-XL
Wälzlager
INA Nadellager NA4914-XL Bohrungs-Ø 70 mm

Nadellager NA4914-XL

Nadellager NA49 nach DIN 617/ISO 1206
Lager mit Innenring werden auf Wellen eingesetzt, die nicht als Wälzlagerlaufbahn dienen können.
Nachsetzzeichen:
XL = Standard
ZW = zweireihig, abhängig von Baugröße

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 100 mm · Bohrungs-Ø: 70 mm · Drehzahl (max.): 5800 U/min · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Produktabmessung, Ø: 100 mm · Tragezahl dyn. Radial: 95000 N · Tragezahl stat. Radial: 156000 N · Weitere technische Daten: Nadellager Maßreihe 49, nach DIN 617/ISO 1206,einreihig, mit Borden, mit Innenring

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 100 mm x 100 mm
Produktabmessung, Ø:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
70 mm
Herst.-Teilenr.:
NA4914-XL
Typ (Hersteller-Typ):
NA4914-XL
Bohrungs-Ø:
70 mm
Tragezahl dyn. Radial:
95000 N
Außen-Durchmesser:
100 mm
Tragezahl stat. Radial:
156000 N
Drehzahl (max.):
5800 U/min
Produkt-Art:
Nadellager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 61,07*
€ 71,76*
€ 3,19*
ab € 72,47*
€ 82,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,14*
€ 83,11*
€ 4,95*
ab € 74,4201*
€ 84,2901*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 115,17*
€ 126,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,39*
€ 145,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 115,17* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.