Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufrolle LR200-2RSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851060-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LR200-2RSR
EAN/GTIN:
     4512802830281
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Laufrolle LR200-2RSR

Laufrollen LR, beidseitg abgedichtet
geeignet für hohe radiale und axiale Kräfte in beide Richtungen, Kunststoffkäfig, vorgefettet.
Nachsetzzeichen:
2Z= beidseitig Deckscheibe
2RS= beidseitig Lippendichtung, axial dichtend
2RSR= beidseitig Lippendichtung, radial dichtend

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 32 mm · Bohrungs-Ø: 10 mm · Gewicht: 50 g · Herst.-Teilenr.: LR200-2RSR · Produkt-Art: Laufrolle · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 9 mm · Produktabmessung, Ø: 32 mm · Typ (Hersteller-Typ): LR200-2RSR · Weitere technische Daten: beidseitig abgedichtet

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 32 mm x 9 mm
Produktabmessung, Ø:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
9 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
LR200-2RSR
Typ (Hersteller-Typ):
LR200-2RSR
Bohrungs-Ø:
10 mm
Außen-Durchmesser:
32 mm
Gewicht:
50 g
Produkt-Art:
Laufrolle
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Zapfenlaufrollen, profillaufrollen ina, kurvenrollen, INA, LR200-2RSR, 137-1829
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
1
€ 8,90*
ab € 9,33*
€ 13,32*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 11,31*
€ 16,06*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,27*
€ 16,50*
8 Tage
5
5
Frei Haus
ab € 13,47*
€ 17,52*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 18,73*
€ 26,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 18,73* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.