Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufrolle LR201-2RSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851061-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LR201-2RSR
EAN/GTIN:
     4012802826821
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Laufrollenlager
Laufrolle LR201-2RSR

Laufrollen LR, beidseitg abgedichtet
geeignet für hohe radiale und axiale Kräfte in beide Richtungen, Kunststoffkäfig, vorgefettet.
Nachsetzzeichen:
2Z= beidseitig Deckscheibe
2RS= beidseitig Lippendichtung, axial dichtend
2RSR= beidseitig Lippendichtung, radial dichtend

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 35 mm · Bohrungs-Ø: 12 mm · Gewicht: 47 g · Herst.-Teilenr.: LR201-2RSR · Produkt-Art: Laufrolle · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 35 mm · Typ (Hersteller-Typ): LR201-2RSR · Weitere technische Daten: beidseitig abgedichtet

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 35 mm x 10 mm
Produktabmessung, Ø:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
LR201-2RSR
Typ (Hersteller-Typ):
LR201-2RSR
Bohrungs-Ø:
12 mm
Außen-Durchmesser:
35 mm
Gewicht:
47 g
Produkt-Art:
Laufrolle
Weitere Suchbegriffe: Linearlaufrolle, Profillaufrolle, Zapfenlaufrollen, kurvenrollen ina, kurvenrollen, 04012802826821, INA, LR201-2RSR, 137-1830
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
€ 8,90*
ab € 9,49*
€ 13,22*
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 9,50*
€ 13,23*
1 Tag
388
€ 4,90*
ab € 9,59*
€ 13,35*
4 Tage
388
€ 5,99*
ab € 9,58*
€ 13,74*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 19,74*
€ 26,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 19,74* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.