Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufrolle LR204-2RSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851062-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LR204-2RSR
EAN/GTIN:
     4012802825145
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Laufrollenlager
Laufrolle LR204-2RSR

Laufrollen LR, beidseitg abgedichtet
geeignet für hohe radiale und axiale Kräfte in beide Richtungen, Kunststoffkäfig, vorgefettet.
Nachsetzzeichen:
2Z= beidseitig Deckscheibe
2RS= beidseitig Lippendichtung, axial dichtend
2RSR= beidseitig Lippendichtung, radial dichtend

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 52 mm · Bohrungs-Ø: 20 mm · Gewicht: 150 g · Herst.-Teilenr.: LR204-2RSR · Produkt-Art: Laufrolle · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 14 mm · Produktabmessung, Ø: 52 mm · Typ (Hersteller-Typ): LR204-2RSR · Weitere technische Daten: beidseitig abgedichtet

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 52 mm x 14 mm
Produktabmessung, Ø:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
14 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
LR204-2RSR
Typ (Hersteller-Typ):
LR204-2RSR
Bohrungs-Ø:
20 mm
Außen-Durchmesser:
52 mm
Gewicht:
150 g
Produkt-Art:
Laufrolle
Weitere Suchbegriffe: Linearlaufrolle, Profillaufrolle, Zapfenlaufrollen, kurvenrollen ina, kurvenrollen, 04012802825145, INA, LR204-2RSR, 137-1833
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 8,90*
ab € 10,82*
€ 14,93*
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 10,83*
€ 14,94*
1 Tag
115
1
€ 4,90*
ab € 11,75*
€ 16,17*
3 Tage
115
1
€ 5,99*
ab € 11,82*
€ 16,65*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 22,94*
€ 30,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 22,94* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.