Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufrolle LR5207-2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851063-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LR5207-2Z
EAN/GTIN:
     4012802781304
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Laufrolle LR5207-2Z

Laufrollen LR, beidseitg abgedichtet
geeignet für hohe radiale und axiale Kräfte in beide Richtungen, Kunststoffkäfig, vorgefettet.
Nachsetzzeichen:
2Z= beidseitig Deckscheibe
2RS= beidseitig Lippendichtung, axial dichtend
2RSR= beidseitig Lippendichtung, radial dichtend

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 80 mm · Bohrungs-Ø: 35 mm · Gewicht: 630 g · Herst.-Teilenr.: LR5207-2Z · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Laufrolle · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 27 mm · Produktabmessung, Ø: 80 mm · Typ (Hersteller-Typ): LR5207-2Z · Weitere technische Daten: zweireihig, beidseitig abgedichtet

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 80 mm x 27 mm
Produktabmessung, Ø:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
27 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
LR5207-2Z
Typ (Hersteller-Typ):
LR5207-2Z
Bohrungs-Ø:
35 mm
Außen-Durchmesser:
80 mm
Gewicht:
630 g
Produkt-Art:
Laufrolle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 5,45*
ab € 80,56*
€ 98,83*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 80,51*
€ 99,16*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 93,91*
€ 113,86*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 96,94*
€ 117,66*
Frei Haus
ab € 92,50*
€ 121,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 93,91* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.