Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Innenring IR260X285X60-EGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851244-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR260X285X60-EGS
EAN/GTIN:
     4054362409342
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Innenring IR260X285X60-EGS

IR Innenringe, feinbearbeitet, nach DIN 620, Nachsetzzeichen EGS
Innenringe sind aus gehärtetem Wälzlagerstahl und haben feinbearbeitete oder geschliffene Laufbahnen. Innenringe werden für Nadelhülsen, Nadelbuchsen und Nadelkränzen benötigt, wenn die Welle nicht als Laufbahn genutzt werden kann. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Das Nachsetzzeichen "EGS" beschreibt drallfrei geschliffene Oberfläche für Radial Wellendichtringe nach DIN 3 760 und DIN 3 761.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 285 mm · Bohrungs-Ø: 260 mm · Gewicht: 4980 g · Herst.-Teilenr.: IR260X285X60-EGS · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Innenring · Produktabmessung, Breite: 285 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Produktabmessung, Ø: 285 mm · Typ (Hersteller-Typ): IR260X285X60-EGS · Weitere technische Daten: mit drallfrei geschliffener Oberfläche

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 285 mm x 60 mm
Produktabmessung, Ø:
285 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
285 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
IR260X285X60-EGS
Typ (Hersteller-Typ):
IR260X285X60-EGS
Bohrungs-Ø:
260 mm
Außen-Durchmesser:
285 mm
Gewicht:
4980 g
Produkt-Art:
Innenring
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, INA, IR260X285X60-EGS
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,66*
€ 435,59*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 405,88*
€ 437,76*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 408,54*
€ 450,37*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,76*
€ 469,65*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 693,08*
€ 734,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,93*
€ 874,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,18*
€ 873,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,10*
€ 860,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,81*
€ 844,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,08*
€ 824,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 693,08* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.