Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadelkranz K165X173X26-A/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851277-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     K165X173X26-A/0-7
EAN/GTIN:
     4012802045482
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K165X173X26-A/0-7

Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030

Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert auf DIN 5 405-1.
Da ihre radiale Bauhöhe nur dem Durchmesser der Nadelrollen entspricht, ermöglichen Nadelkränze Lagerungen mit geringstem radialen Bauraum. Sie sind sehr tragfähig, für hohe Drehzahlen geeignet und besonders montagefreundlich.
Bei formgenauer Ausführung der Laufbahnen werden Lagerungen mit hoher Rundlaufgenauigkeit erreicht. Die radiale Lagerluft ist durch die Nadelrollensorte sowie die Wellen- und Gehäusetoleranz beeinflussbar.
Nadelkränze setzen voraus, dass die Laufbahn auf der Welle und im Gehäuse gehärtet und geschliffen ist.
Zweireihige Nadelkränze gibt es nur in bestimmten Hüllkreisdurchmessern FW. Sie sind mit dem Nachsetzzeichen ZW gekennzeichnet.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 173 mm · Bohrungs-Ø: 165 mm · Gewicht: 320 g · Herst.-Teilenr.: K165X173X26-A/0-7 · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Nadelkranz · Produktabmessung, Breite: 173 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Produktabmessung, Ø: 173 mm · Typ (Hersteller-Typ): K165X173X26-A/0-7 · Weitere technische Daten: einreihig

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 173 mm x 26 mm
Produktabmessung, Ø:
173 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
173 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
K165X173X26-A/0-7
Typ (Hersteller-Typ):
K165X173X26-A/0-7
Bohrungs-Ø:
165 mm
Außen-Durchmesser:
173 mm
Gewicht:
320 g
Produkt-Art:
Nadelkranz
Weitere Suchbegriffe: 04012802045482, INA, K165X173X26-A/0-7
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,44*
€ 172,47*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,07*
€ 173,34*
11 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 175,27*
€ 190,96*
Frei Haus
ab € 178,25*
€ 193,05*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 254,03*
€ 275,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,03*
€ 327,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,31*
€ 326,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,49*
€ 321,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,77*
€ 318,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,03*
€ 302,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.