Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Axiallagerscheibe AS4565


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851281-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     AS4565
EAN/GTIN:
     4012802431025
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Axiallagerscheibe AS4565

Axiallagerscheiben AS, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303

Axiallagerscheiben AS sind gestanzt, durchgehärtet, poliert und als Wellen- oder Gehäusescheibe verwendbar. Sie entsprechen DIN 5 405-3 und passen zu den Axial-Nadelkränzen AXK.
Diese Scheiben sind geeignet, wenn das angrenzende Maschinenteil nicht gehärtet, jedoch ausreichend starr und formgenau ist.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 65 mm · Bohrungs-Ø: 45 mm · Gewicht: 13 g · Herst.-Teilenr.: AS4565 · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Axiallagerscheibe · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 1 mm · Produktabmessung, Ø: 65 mm · Typ (Hersteller-Typ): AS4565 · Weitere technische Daten: passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 316

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 65 mm x 1 mm
Produktabmessung, Ø:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
1 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
AS4565
Typ (Hersteller-Typ):
AS4565
Bohrungs-Ø:
45 mm
Außen-Durchmesser:
65 mm
Gewicht:
13 g
Produkt-Art:
Axiallagerscheibe
Weitere Suchbegriffe: Gehäusescheibe, axialscheibe ina, axialscheibe, INA, AS4565
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,33*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,94*
€ 1,42*
1 Tag
34
1
€ 8,90*
ab € 0,94*
€ 1,42*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,06*
€ 1,67*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1,95* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10156511
ab € 0,58*
Ähnlich
INA
0000196070000
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.