| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1851283-BP Herst.-Nr.: AXK4060-A/0-10 EAN/GTIN: 4012802369908 |
| |
|
| | |
| Axial-Lagerkränze AXK4060-A/0-10
Axial-Lagerkränze AXK, nach DIN 5 405-2
Axial-Nadelkränze AXK bestehen aus Kunststoff- oder Metall-Axialkäfigen mit integrierten Nadelrollen und haben eine sehr geringe axiale Bauhöhe. Die Kränze nehmen hohe axiale Kräfte in einer Richtung auf. Radiallasten müssen separat aufgenommen werden. Axial-Nadelkränze setzen voraus, dass gehärtete und geschliffene Anlaufflächen als Laufbahn genutzt werden können. Nachsetzzeichen: TV = Kunststoffkäfig · A = Standard.
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 60 mm · Bohrungs-Ø: 40 mm · Gewicht: 2 g · Herst.-Teilenr.: AXK4060-A/0-10 · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Axial-Lagerkränze · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 3 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm · Typ (Hersteller-Typ): AXK4060-A/0-10 · Weitere technische Daten: einseitig wirkend, nach DIN 5405-3
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 60 mm x 3 mm | Produktabmessung, Ø: | 60 mm | Produktabmessung, Länge: | 3 mm | Produktabmessung, Breite: | 60 mm | Herst.-Teilenr.: | AXK4060-A/0-10 | Typ (Hersteller-Typ): | AXK4060-A/0-10 | Bohrungs-Ø: | 40 mm | Außen-Durchmesser: | 60 mm | Gewicht: | 2 g | Produkt-Art: | Axial-Lagerkränze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,50* | € 6,86* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,80* | € 7,49* | | | | | | 11 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 5,61* | € 8,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|