Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadellager NA4901-2RSR-XL Bohrungs-Ø 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851324-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NA4901-2RSR-XL
EAN/GTIN:
     4012802692525
Suchbegriffe:
04012802692525
INA
NA4901-2RSR-XL
Wälzlager
INA Nadellager NA4901-2RSR-XL Bohrungs-Ø 12 mm

Nadellager NA4901-2RSR-XL

Nadellager NA49 nach DIN 617/ISO 1206
Lager mit Innenring werden auf Wellen eingesetzt, die nicht als Wälzlagerlaufbahn dienen können.
Nachsetzzeichen:
XL = Standard
ZW = zweireihig, abhängig von Baugröße

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 24 mm · Bohrungs-Ø: 12 mm · Drehzahl (max.): 12000 U/min · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 24 mm · Produktabmessung, Ø: 24 mm · Tragezahl dyn. Radial: 8600 N · Tragezahl stat. Radial: 8300 N · Weitere technische Daten: Nadellager Maßreihe 49, nach DIN 617/ISO 1206,einreihig, mit Borden, mit Innenring, mit zweiseitiger Lippendichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 24 mm x 24 mm
Produktabmessung, Ø:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
14 mm
Innen-Durchmesser:
12 mm
Herst.-Teilenr.:
NA4901-2RSR-XL
Typ (Hersteller-Typ):
NA4901-2RSR-XL
Bohrungs-Ø:
12 mm
Tragezahl dyn. Radial:
8600 N
Außen-Durchmesser:
24 mm
Tragezahl stat. Radial:
8300 N
Drehzahl (max.):
12000 U/min
Produkt-Art:
Nadellager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
€ 4,90*
ab € 13,07*
€ 18,25*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 13,24*
€ 18,42*
4 Tage
497
€ 4,90*
ab € 14,51*
€ 20,04*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,73*
€ 21,19*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 24,85*
€ 32,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 24,85* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.524,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.