Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadellager NA4910-2RSR-XL Bohrungs-Ø 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851325-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NA4910-2RSR-XL
EAN/GTIN:
     4012802262216
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
INA Nadellager NA4910-2RSR-XL Bohrungs-Ø 50 mm

Nadellager NA4910-2RSR-XL

Nadellager NA49 nach DIN 617/ISO 1206
Lager mit Innenring werden auf Wellen eingesetzt, die nicht als Wälzlagerlaufbahn dienen können.
Nachsetzzeichen:
XL = Standard
ZW = zweireihig, abhängig von Baugröße

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 72 mm · Bohrungs-Ø: 50 mm · Drehzahl (max.): 3500 U/min · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 72 mm · Produktabmessung, Ø: 72 mm · Tragezahl dyn. Radial: 45000 N · Tragezahl stat. Radial: 64000 N · Weitere technische Daten: Nadellager Maßreihe 49, nach DIN 617/ISO 1206,einreihig, mit Borden, mit Innenring, mit zweiseitiger Lippendichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 72 mm x 72 mm
Produktabmessung, Ø:
72 mm
Produktabmessung, Länge:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
23 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
50 mm
Herst.-Teilenr.:
NA4910-2RSR-XL
Typ (Hersteller-Typ):
NA4910-2RSR-XL
Bohrungs-Ø:
50 mm
Tragezahl dyn. Radial:
45000 N
Außen-Durchmesser:
72 mm
Tragezahl stat. Radial:
64000 N
Drehzahl (max.):
3500 U/min
Produkt-Art:
Nadellager
Weitere Suchbegriffe: 04012802262216, INA, NA4910-2RSR-XL, Wälzlager
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 8,90*
ab € 30,03*
€ 37,84*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 30,12*
€ 37,85*
1 Tag
184
€ 7,90*
ab € 31,73*
€ 39,86*
1 Tag
184
€ 4,90*
ab € 31,73*
€ 39,86*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 58,00*
€ 66,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 58,00* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.