Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Kurvenrolle NUKRE52-A Außen-Durchmesser 52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851332-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NUKRE52-A
EAN/GTIN:
     4012802441185
Suchbegriffe:
04012802441185
INA
NUKRE52-A
Kurvenrolle NUKRE52-A

Kurvenrollen mit Axialführung, vollrollig.
Baureihe NUKRE mit Exzenter, Durch den dickwandigen Außenring eignen sie sich für hohe radiale Belastungen und der Ausgleich von Fluchtungsfehlern ist möglich.Die Lager sind sind mit Labyrinthdichtungen ausgestattet. Kurvenrollen ohne Käfig haben die höchstmögliche Anzahl an Wälzkörpern. Sie eignen sich für Kurvengetriebe, Führungsbahnen und Förderanlagen.
Nachsetzzeichen: A = Standard.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 52 mm · Gewicht: 560 g · Herst.-Teilenr.: NUKRE52-A · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Kurvenrolle · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 66 mm · Produktabmessung, Ø: 52 mm · Typ (Hersteller-Typ): NUKRE52-A · Weitere technische Daten: mit Axialführung, vollrollig, mit Exzenter, beidseitig Labyrinthdichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 52 mm x 66 mm
Produktabmessung, Ø:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
66 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Herst.-Teilenr.:
NUKRE52-A
Typ (Hersteller-Typ):
NUKRE52-A
Außen-Durchmesser:
52 mm
Gewicht:
560 g
Produkt-Art:
Kurvenrolle
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 56,23*
€ 67,25*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 56,14*
€ 67,26*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 59,02*
€ 70,18*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 70,70*
€ 79,81*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 106,56*
€ 116,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,67*
€ 138,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 106,56* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.