Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Zapfenlaufrollen ZL203-DRS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851334-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     ZL203-DRS
EAN/GTIN:
     4012802807172
Suchbegriffe:
Laufrollen
Laufrollenlager
Linearlaufrolle
Zapfenlaufrollen
Zapfenlaufrollen ZL203-DRS

Zapfenlaufrollen einreihig einseitig Lippendichtung
Laufrollen sind Kugellager mit besonders dickwandigen Außenringen. Sie eignen sich zur Aufnahme von radialen und axialen Kräften in beide Richtungen. Baureihe ZL2 ohne Exzenter, über den Innenring nachschmierbar.
Nachsetzzeichen: DRS = Lippendichtunng auf der Zapfenseite, Standard.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 47 mm · Gewicht: 120 g · Herst.-Teilenr.: ZL203-DRS · Produkt-Art: Zapfenlaufrollen · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 26.5 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · Typ (Hersteller-Typ): ZL203-DRS · Weitere technische Daten: einseitig Lippendichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 18 mm x 26.5 mm
Produktabmessung, Ø:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
26.5 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
ZL203-DRS
Typ (Hersteller-Typ):
ZL203-DRS
Außen-Durchmesser:
47 mm
Gewicht:
120 g
Produkt-Art:
Zapfenlaufrollen
Weitere Suchbegriffe: zapfenlaufrollen ina, zapfenlaufrollen, 04012802807172, INA, ZL203-DRS
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 6,71*
€ 9,40*
3 Tage
14
€ 5,99*
ab € 23,18*
€ 32,23*
6 Tage
14
€ 10,00*
ab € 27,25*
€ 35,82*
1 Tag
14
€ 4,90*
ab € 29,23*
€ 37,61*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 49,57*
€ 61,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.