Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Radial-Gelenklager GE120-DO-2RS-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851366-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GE120-DO-2RS-A
EAN/GTIN:
     4012802530957
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager ina
radial-gelenklager
INA Radial-Gelenklager GE120-DO-2RS-A

Radial-Gelenklager GE120-DO-2RS-A

Radial-Gelenklager GE, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-01
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:

PB = Gleitpaarung Stahl/Bronze
UK = Gleitpaarung Hartchrom/PTFE-Verbundwerkstoff
DO = Gleitpaarung Stahl/Stahl
2RS = Beidseitig Lippen-Dichtungen
FW = Verbundwerkstoff
LO = Gleitpaarung Stahl/Stahl bei Maßreihe W

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 180 mm · Bohrungs-Ø: 120 mm · Gewicht: 8000 g · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Produktabmessung, Ø: 85 mm · Weitere technische Daten: wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung Maßreihe E

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 85 mm x 180 mm
Produktabmessung, Ø:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
GE120-DO-2RS-A
Typ (Hersteller-Typ):
GE120-DO-2RS-A
Bohrungs-Ø:
120 mm
Außen-Durchmesser:
180 mm
Gewicht:
8000 g
Produkt-Art:
Radial-Gelenklager
Weitere Suchbegriffe: INA, GE120-DO-2RS-A
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 251,07*
€ 276,72*
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 251,35*
€ 276,72*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,02*
€ 281,26*
4 Tage
35
€ 5,99*
ab € 250,71*
€ 284,46*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 608,01*
€ 654,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,91*
€ 779,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,52*
€ 775,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,27*
€ 760,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,04*
€ 746,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,01*
€ 723,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 608,01* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.