Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Radial-Gelenklager GE35-FO-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851367-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GE35-FO-2RS
EAN/GTIN:
     4012802547566
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
gelenklager ina
radial-gelenklager
INA Radial-Gelenklager GE35-FO-2RS

Radial-Gelenklager GE35-FO-2RS

Radial-Gelenklager GE, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-01
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:

PB = Gleitpaarung Stahl/Bronze
UK = Gleitpaarung Hartchrom/PTFE-Verbundwerkstoff
DO = Gleitpaarung Stahl/Stahl
2RS = Beidseitig Lippen-Dichtungen
FW = Verbundwerkstoff
LO = Gleitpaarung Stahl/Stahl bei Maßreihe W

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 62 mm · Bohrungs-Ø: 35 mm · Gewicht: 394 g · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Länge: 62 mm · Produktabmessung, Ø: 35 mm · Weitere technische Daten: wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung Maßreihe G

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 35 mm x 62 mm
Produktabmessung, Ø:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
GE35-FO-2RS
Typ (Hersteller-Typ):
GE35-FO-2RS
Bohrungs-Ø:
35 mm
Außen-Durchmesser:
62 mm
Gewicht:
394 g
Produkt-Art:
Radial-Gelenklager
Weitere Suchbegriffe: 04012802547566, INA, GE35-FO-2RS
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 21,56*
€ 28,19*
1
€ 3,19*
ab € 28,02*
€ 35,79*
1
€ 4,95*
ab € 28,1044*
€ 35,7944*
2 Tage
7
1
€ 4,90*
ab € 28,43*
€ 36,19*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 51,00*
€ 62,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 51,00* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.